{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | gesamter Artikel | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Einhängekonsole | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Ablageboden | |
| Serie | Multi Top | |
| Herstellerbezeichnung | Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1500 | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Tiefenverstellbar | ja | |
| Tiefe | 200 mm | |
| Nutzbreite | 1 194 mm | |
| Nutztiefe | 200 mm | |
| Neigungswinkel | 0 Grad; 17,5 Grad; 32,5 Grad | |
| Einbauhöhe | 80 mm | |
| Fachboden Ausführung | Abkantungen; Abrollrand | |
| Anzahl Abrollränder | 3 St. | |
| Abkantungen | vorne | |
| Höhe Abrollrand | 34 mm | |
| Tragfähigkeit | 25 kg | |
| Produktart | Ablageboden | |
| Gewicht | 4,9 kg | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 929250 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515067836 | |
| Herstellernummer | 929250 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |