{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris antracita; Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Einhängekonsole | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Ablageboden | |
| Serie | Multi Top | |
| Denominación del fabricante | Multi Top Ablageboden Tiefe 200 mm, passend für Typ: 1500 | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Profundidad ajustable | sí | |
| Profundidad | 200 mm | |
| Anchura útil | 1.194 mm | |
| Profundidad útil | 200 mm | |
| Ángulo de inclinación | 0 grados; 17,5 grados; 32,5 grados | |
| Altura de montaje | 80 mm | |
| Modelo estante | Biselado; Borde enrollable | |
| Número de rebordes contra caídas | 3 ud. | |
| Biselado | delante | |
| Altura reborde contra caída por rodadura | 34 mm | |
| Capacidad de carga | 25 kg | |
| Tipo de producto | estante de almacenamiento | |
| Peso | 4,9 kg | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 929250 1500 | |
| EAN / GTIN | 4069515067836 | |
| Número del fabricante | 929250 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |