Připojovací kabel Multi Top, Typ: DE

Artiklové číslo: 928935 DE
Nový produkt
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
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Anschlusskabel
Délka kabelu 4 m
Typ zástrčky F
Vhodné pro země Německo
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Konstrukce kabelu 3G1,5
Druh produktu Síťový kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928935 DE
EAN / GTIN 4008224702355
Číslo výrobce 226404045
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Popis

Provedení:

Připojovací kabel pro moduly Ready-to-Use s konektorem Wieland a konektorem v příslušné variantě pro danou zemi.

Vhodné pro:

Modul Multi Top Ready-to-Use č. 928930.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.