• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Anschlusskabel, Typ: DE

Artikel-Nr.: 928935 DE
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multi Top
Herstellerbezeichnung Multi Top Anschlusskabel
Länge Kabel 4 m
Steckertyp F
passend für Länder Deutschland
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Aufbau Kabel 3G1,5
Produktart Netzkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928935 DE
EAN / GTIN 4008224702355
Herstellernummer 226404045
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Beschreibung

Ausführung:

Anschlusskabel für Ready-to Use Module mit Wieland -Stecker und Stecker in jeweiliger Ländervariante.

Passend für:

Multi Top Ready-to-Use Module Nr. 928930.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb