Cable de conexión Multi Top, Tipo: DE

Número de artículo: 928935 DE
Nuevo producto
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
271 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multi Top
Denominación del fabricante Multi Top Anschlusskabel
Longitud de cable 4 m
Tipo de enchufe F
Para los países Alemania
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Estructura de cable 3G1,5
Tipo de producto Cable de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 928935 DE
EAN / GTIN 4008224702355
Número del fabricante 226404045
Fabricante/responsable Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Descripción

Ejecución:

Cables de conexión para módulos listos para usar con conector Wieland y conectores adaptados a cada país.

Idóneo para:

Módulo Multi Top listo para usar n.º 928930.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.