{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | L | |
| Dla krajów | Włochy | |
| System wtykowy GST | tak | |
| Długość przewodu | 2 m | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Czarny | |
| Długość przewodu | 2 m | |
| Materiał płaszcza kabla | polichlorek winylu (PCW) | |
| Typ wtyczki | L | |
| Dla krajów | Włochy | |
| Włącznik/wyłącznik | nie | |
| Rodzaj prądu | prąd przemienny (AC) | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Wersja kabla | Kabel spiralny | |
| Rodzaj produktu | Przewód zasilający |
| Numer artykułu | 928640 IT/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406117559 | |
| Numer producenta | 928640 IT/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de |