Przewód z adapterem do zespołu oświetleniowego, Wersja: FR/2

Nr art.: 928640 FR/2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wersja Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej E
Dla krajów Francja
System wtykowy GST tak
Długość przewodu 2 m
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny
Długość przewodu 2 m
Materiał płaszcza kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ wtyczki E
Dla krajów Francja
Włącznik/wyłącznik nie
Rodzaj prądu prąd przemienny (AC)
Napięcie znamionowe 250 V
Prąd znamionowy 16 A
Wersja kabla Kabel spiralny
Rodzaj produktu Przewód zasilający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928640 FR/2
EAN / GTIN 4062406117566
Numer producenta 923698 FR/2
Producent/osoba odpowiedzialna KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Wykonanie:

3-biegunowy kabel adaptera o długości 2 m, z wtyczką przemysłową i sieciową.
wersja francuska

Pasuje do:

nr 928600, 928602, 928608, 928620, 928630.

Wskazówka:

Kabel adaptera może być zastosowany wyłącznie do doprowadzenia jednostek oświetlenia.Maksymalne obciążenie wynosi tu 3,6 KW.