Przewód z adapterem do zespołu oświetleniowego, Wersja: DE/2

Nr art.: 928640 DE/2
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wersja Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

opis Przewód adaptera z wtyczką przemysłową oraz wtyczką ze stykiem ochronnym
długość przewodu 2 m
Typ wtyczki wejściowej F
Typ wtyczki wyjściowej System wtykowy GST
napięcie znamionowe 250 V
Rodzaj prądu AC
prąd znamionowy 16 A
włącznik/wyłącznik nie
Rodzaj produktu przewód zasilający

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Numer producenta 920260 9-AK
Producent/osoba odpowiedzialna KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Opis

Wykonanie:

3-biegunowy kabel adaptera o długości 2 m, z wtyczką przemysłową.
wersja niemiecka

Pasuje do:

Wskazówka:

Kabel adaptera może być zastosowany wyłącznie do doprowadzenia jednostek oświetlenia.Maksymalne obciążenie wynosi tu 3,6 KW.