{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| System wtykowy GST | tak | |
| Pobór mocy | 36 W | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Część opisana, Jasnoszary | Gehäuse | |
| Strumień światła maks. ϕ | 2 520 lm | |
| Temperatura barwy maks. | 4 000 K | |
| Seria | Workstation | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Światło montażowe | |
| Długość całkowita L | 1 920 mm | |
| Szerokość łącznie B | 120 mm | |
| Długość lampy | 1 110 mm | |
| Szerokość lampy | 30 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | stal | |
| masa całkowita | 6 000 g | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Regulowana temperatura barwy | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 928600 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117467 | |
| Numer producenta | 928600 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |