{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Sistema de enchufe GST | sí | |
| Consumo de potencia | 36 W | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Gehäuse | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 2.520 lm | |
| Temperatura de color máx. | 4.000 K | |
| Serie | Workstation | |
| área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Luminaria para puesto de trabajo | |
| Longitud total L | 1.920 mm | |
| Anchura total B | 120 mm | |
| Longitud bombillas | 1.110 mm | |
| Anchura bombilla | 30 mm | |
| Aptitud para zonas EX | no | |
| Material | acero | |
| Peso total | 6.000 g | |
| Antirreflejos | sí | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Color luz | Color blanco neutro | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 928600 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117467 | |
| Número del fabricante | 928600 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |