• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Szyna mediów do tylnej ściany stołu warsztatowego, pasuje do odcinka pomiędzy 2 segmentami nóg: 1200mm

Nr art.: 928510 1200
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do odcinka pomiędzy 2 segmentami nóg (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Rodzaj przewodu 3G1,5; 5G1,5
Napięcie znamionowe 230 V; 400 V
Prąd znamionowy 16 A
Odcień, Szare Jasnoszary
Stopień ochrony IP IP20
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony I
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP; Klasa ochrony (elektrotechnika)
Długość kabla 1 200 m
Grubość materiału 1 mm
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 2
Napięcie znamionowe, Gniazdo 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Możliwość montażu ściennego; Wstępnie nawiercone otwory
Materiał obudowy z blachy stalowej
Szerokość korpusu 1 200 mm
Głębokość obudowy 40 mm
Wysokość korpusu 200 mm
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Numer producenta 928510 1200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna mediów do montażu na tylnej ścianie stołu warsztatowego, pomiędzy segmentami nóg. Moduły mediów są całkowicie oprzewodowane między sobą.
Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym. Moduły lub osłony można dowolnie zmieniać i ustawiać.
Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów.
Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów):
1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi,
1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928490 wielk. 5 na dołączony przewód zasilający.

Opis:

Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
  • Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
  • Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
  • Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
  • Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów:
    3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
  • Klasa ochrony 1
  • Stopień ochrony IP20.

Umieszczenie:

Gniazdo wtykowe 250 V, nr 928470, rozm. DE250V/1: 2
Liczba modułów pustych (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Powłoka lakiernicza:

Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka.
Inne pasujące moduły mediów zob. nr 928470. Moduły nr 928470 w rozmiarach _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 i _RCD nie mogą być zastosowane w szynie mediów.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Gniazdka 250 V typu F do podłączania odbiorników elektronicznych.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Brak możliwości łączenia z modułami nr 928470 rozm. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nie używać na zewnątrz lub w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.