Mediarail voor achterzijde werkbank 1200 mm

Artikelnummer: 928510 1200
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 200 mm
Breedte 1.200 mm
Diepte 40 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Aan/uit-schakelaar nee
Aantal contactdozen type F 2
Contactdoos type F
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928510 1200
EAN/GTIN 4062406117429

Omschrijving

Uitvoering:

Mediarail voor bevestiging aan de achterzijde van de werkbank tussen de werkbankpoten. Mediamodules zijn via de bedrading volledig met elkaar verbonden.
Plaatstaal, modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met kabel en stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):
1 x verdeelblok nr. 928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr. 928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.

Omschrijving:

Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
  • Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
  • Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
  • Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
    3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE)
  • Veiligheidsklasse 1
  • Beschermklasse IP 20.

Plaatsing:

Contactdoos 250 V, nr. 928470 maat DE250V/1: 2
Lege modules aantal (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd.
Andere geschikte mediamodules vindt u onder nr. 928470. De modules nr. 928470 in de maten _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 en _RCD kunnen niet in de mediarail worden gebruikt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen