Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Energetická lišta pro zadní stěnu dílenského stolu, vhodný pro délku mezi 2 podstavci: 1200mm

Artiklové číslo: 928510 1200

Vyberte variantu a množství

vhodný pro délku mezi 2 podstavci (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Zásuvný systém GST
ano
Konstrukce kabelu
3G1,5; 5G1,5
Jmenovité napětí
230 V; 400 V
Jmenovitý proud
16 A
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Typ krytí IP
IP20
Třída ochrany (elektrotechnika)
Třída ochrany I
oblast EX
ne
Zásobování energií
Síťový provoz
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Pevnost materiálu
1 mm
Zásuvka typ
F
Počet, Zásuvka
2
Jmenovité napětí, Zásuvka
250 V
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP; Třída ochrany (elektrotechnika)
Druh produktu
Energetický modul
Rozsah použití
vnitřní oblast
Materiál pouzdra
ocelový plech
Šířka pouzdra
1 200 mm
Hloubka pouzdra
40 mm
Výška korpusu
200 mm
Typ připojení
Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Číslo výrobce 928510 1200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Energetická lišta pro upevnění na zadní stranu pracovního stolu mezi podstavce. Energetické moduly jsou kompletně vzájemně propojeny.
Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):
1 × rozvodný blok č. 928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č. 928490 vel. 5 pro přívod.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Osazení:

Zásuvka 250 V, č. 928470 vel. DE250V/1: 2
Prázdný modul počet (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smí být prováděno pouze odbornými elektrikáři!
Další vhodné moduly pro média najdete pod č. 928470. Moduly č. 928470 ve velikostech _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 a _RCD nelze použít v energetické liště.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvky 250 V, typ F k připojení elektronických spotřebičů.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.

Nesprávné použití
  • Nelze kombinovat s moduly č. 928470 vel. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nepoužívejte na volném prostranství nebo prostorách s vysokou vlhkostí vzduchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.