Multimedialne ramiona wychylne z rejestracją wielofunkcyjną, liczba przegubów: 2

Nr art.: 928270 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Część opisana Armkomponenten; Lochplatte; Armkomponenten; Lochplatte; Halter; Multifunktionsaufnahme; Halter; Multifunktionsaufnahme
Kolor szare; czarny
Wysokość montażowa 170 mm
min. wysięg ramienia wychylnego 456 mm
Liczba przegubów 2
nośność min. 10 kg
Maksymalny rozmiar monitora 24 cal
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928270 2
EAN / GTIN 4009729106150
Numer producenta 964+0119+003
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane ramię wychylne z wysokiej jakości anodowanego aluminium, stali malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Do zamontowania na perforowanych ścianach metalowych lub słupkach nośnych. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Zawiera specjalny uchwyt w celu łatwego prowadzenia przewodu.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania 75/100 do 24 cali.