{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| partea descrisă, Gri deschis | Armkomponenten; Lochplatte; Armkomponenten; Lochplatte | |
| partea descrisă, Negru intens | Halter; Multifunktionsaufnahme; Halter; Multifunktionsaufnahme | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Înălțimea de montare | 170 mm | |
| Cursa brațului pivotant min. | 456 mm | |
| Număr de articulaţii | 2 | |
| Capacitate de încărcare min. | 10 kg | |
| Mărime monitor max. | 24 inch | |
| Tip produs | Suport pentru monitor/tastatură | |
| Material | aluminiu |
| Cod articol | 928270 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729106150 | |
| Număr producător | 964+0119+003 | |
| Producător/responsabil | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |