{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Armkomponenten; Lochplatte; Armkomponenten; Lochplatte | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Halter; Multifunktionsaufnahme; Halter; Multifunktionsaufnahme | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Montážní výška | 170 mm | |
| Dosah otočného ramene min. | 456 mm | |
| Počet kloubů | 2 | |
| Nosnost min. | 10 kg | |
| Velikost monitoru max. | 24 palce | |
| Druh produktu | Držák monitoru/klávesnice | |
| Materiál | hliník |
| Katalogové číslo | 928270 2 | |
| EAN / GTIN | 4009729106150 | |
| Číslo výrobce | 964+0119+003 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |