Półki z blachy stalowej o głębokości 200 mm, pasują do typu: 1500

Nr art.: 928130 1500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Szerokość 1 420 mm
Regulacja głębokości Tak
Maks. głębokość 200 mm
Głębokość 200 mm
Szerokość użytkowa 1 380 mm
Głębokość użytkowa 200 mm
Kąt pochylenia 110 stopni; 90 stopni
Wysokość montażowa 80 mm
Wykonanie półek Zagięcia; Zaokrąglone obrzeże
Liczba podwyższonych krawędzi 3 szt.
Zagięcia z przodu
Nośność 25 kg
Rodzaj produktu półki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209
Numer producenta 928130 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z krawędzią zabezpieczającą przed staczaniem na 3 bokach. Ściana przednia zagięta. Montaż z zagięciem skierowanym w dół lub w górę. Zakres regulacji na głębokość 110 mm.
Możliwość blokowania w położeniu poziomym 90° i ukośnym 110°.

Pasuje do:

Montaż przez zawieszanie w słupkach nr 928010, wózkach materiałowych nr 918590 (rozm. 1000) oraz ściankach działowych nr 955430 i 955431.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Po założeniu na słupku nośnym 1 półki z przodu i 1 z tyłu uzyskuje się podwójną powierzchnię półki. Półki mogą być wyposażone w przezroczyste pojemniki magazynowe. Znajdują się one w części 96.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.