Raft din tablă de oţel Adâncime 200 mm 1500

Cod articol: 928130 1500
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime 1.420 mm
Lăţime utilă 1.380 mm
Adâncime utilă 200 mm
Înălţimea de montare 80 mm
Unghi de înclinare 90 grad; 110 grad
Domeniu de reglare în adâncime 40 mm
Recomandat pentru tipul 1500
Execuţia raftului de depozitare Standard
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pe 3 părţi cu margine împotriva alunecării. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu partea îndoită în jos sau în sus. Domeniu de reglare în adâncime 110 mm.
Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi înclinată la 110°.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere cod 928010, căruciorul de materiale nr. 918590 ( măr. 1000) și pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dacă se montează câte 1 raft pe partea frontală şi posterioară a coloanelor de susţinere, rezultă o suprafaţă de depozitare dublă. Rafturile pot fi echipate cu cutii de depozitare la vedere, disponibile în Capitolul 96.