Aflegbord van plaatstaal 200 mm diep 1500

Artikelnummer: 928130 1500
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 25
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 25 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 1.420 mm
Nuttige breedte 1.380 mm
Nuttige diepte 200 mm
Inbouwhoogte 80 mm
Hellingshoek 90 graden; 110 graden
Diepteverstelbereik 40 mm
geschikt voor type 1500
Legbord uitvoering Standaard
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928130 1500
EAN/GTIN 4062406113209

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, met afrolrand aan 3 zijden. Voorzijde afgekant. Montage met rand naar beneden of boven. Verstelbereik in de diepte 110 mm.
Kan worden vastgezet op 90° horizontaal en op 110° schuin.

T.b.v.:

Montage door inhangen in staanders nr. 928010, materiaalwagen nr. 918590 (gr. 1000) en scheidingswanden nr. 955430 en 955431.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Door aan de voor- en achterzijde van de staanders respectievelijk 1 aflegbord in te haken, ontstaat een tweemaal zo groot aflegoppervlak. De aflegborden kunnen worden uitgerust met open magazijnbakken; u vindt deze in deel 96.