Säilytystaso teräslevyä syvyys 200 mm 1500

Tuote nro.: 928130 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 25
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 25 kg
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Leveys 1 420 mm
Hyötyleveys 1 380 mm
Hyötysyvyys 200 mm
Korkeus 80 mm
Kaltevuuskulma 90 astetta; 110 astetta
Syvyydensäätöalue 40 mm
Sopii tyyppiin 1500
Hyllyn rakenne Vakio
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928130 1500
EAN / GTIN 4062406113209

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, vierintäreunus 3 puolella. Etupuoli särmätty. Asennettavissa taivutettu reuna alas- tai ylöspäin. Säätöalueen syvyys 110 mm.
Lukittavissa vaakasuoraan 90° ja viistoon 110°.

Sopii:

Asennus ripustamalla tukipylväisiin nro 928010, materiaalivaunuun nro 918590 (koko 1000) ja väliseiniin nro 955430 ja 955431.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun ripustetaan 1 arkistohylly sekä tukipylvään etu- että takapuolelle, saadaan kaksinkertainen määrä säilytystilaa. Arkistohyllyt voidaan varustaa avoimin säilytyslokeroin osasta 96.