• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Usztywnienie poprzeczne, długość: 1500mm

Nr art.: 928050 1500
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,5 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Odpowiedni odstęp słupków nośnych 962 mm
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Poprzeczka
Długość 1 500 mm
Szerokość 1 500 mm
Głębokość 100 mm
Wysokość 60 mm
Zakres zastosowania Słupki nośne
Masa 4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Numer producenta 928050 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne wykonanie z blachy stalowej. Do przykręcania na słupkach nośnych nr 928010 i nr 928076. Gwarancja stabilności i wzmocnienia, jeśli nie wbudowano żadnych ścianek z blachy perforowanej. Usztywnienie poprzeczne może być stosowane jako kanał kablowy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Pasują tylko do słupków nośnych o wielk. 962 i 1362.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.