Priečna výstuha 1500

Č. pol.: 928050 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 60 mm
Dĺžka 1 500 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 100 mm
Rozsah použitia Nosné stĺpiky
Hmotnosť 4 kg
Druh produktu Vystuženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928050 1500
EAN/GTIN 4062406112561

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia z oceľového plechu. Na priskrutkovanie na nosné stĺpiky č. 928010 a č. 928076. Nevyhnutné pre stabilitu a vystuženie, keď nie sú nainštalované steny z perforovaného plechu. Priečna výstuha sa môže použiť ako káblová lišta.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.