{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035
|
|
| Popsaná část |
Celá položka
|
|
| Tloušťka materiálu |
1,5 mm
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá
|
|
| Vhodná vzdálenost nosných sloupků |
962 mm
|
|
| Materiál |
Ocelový plech
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Vzpěra
|
|
| Délka |
1 500 mm
|
|
| Šířka |
1 500 mm
|
|
| Hloubka |
100 mm
|
|
| Výška |
60 mm
|
|
| Rozsah použití |
Nosné sloupky
|
|
| Hmotnost |
4 kg
|
| Katalogové číslo | 928050 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406112561 | |
| Číslo výrobce | 928050 1500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |