Dwarsschoren 1500 mm

Artikelnummer: 928050 1500
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 60 mm
Lengte 1.500 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 100 mm
Toepassingsgebied Staanders
Gewicht 4 kg
Producttype Schoren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928050 1500
EAN/GTIN 4062406112561

Omschrijving

Uitvoering:

Solide uitvoering van staalplaat. Voor het inschroeven op de staanders nr. 928010 en nr. 928076. Noodzakelijk voor stabiliteit en versteviging als er geen geperforeerde wanden worden ingebouwd. Dwarsschoor kan als kabelgoot worden gebruikt.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Alleen geschikt voor staanders maat 962 en 1362.