• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Szuflada, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 200mm

Nr art.: 927800 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Schubladenkorpus
Część opisana, Szary antracytowy Fronten Schubladen
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1 mm
Szerokość całkowita BgS 500 mm
Głębokość całkowita TgS 500 mm
Wmontowane w korpus nie
Wysokość frontu HfS 200 mm
Szerokość użytkowa BnS 500 mm
Głębokość użytkowa TnS 500 mm
Wysokość użytkowa HnS 175 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 20
Głębokość użytkowa w G 20
Powierzchnia użytkowa w G 20×20
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Wysuw szuflady Bez blokady wysuwu
Z blokadą nie
Z uchwytem listwowym tak
Z paskami do opisu tak
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Typ prowadnic szynowych szuflad Różnicowy mechanizm wysuwu
Z zamkiem nie
Maks. nośność powierzchniowa 75 kg
Kolor Szare; Czarny
Rodzaj produktu szuflada
Masa 11 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927800 200
EAN / GTIN 4062406111847
Numer producenta 927800 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Wszystkie obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.