{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Nuanță, negru | Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Schubladenkorpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Fronten Schubladen | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Suprafaţă | acoperită cu vopsea pulbere | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Lăţimea totală BgS | 500 mm | |
| Adâncimea totală TgS | 500 mm | |
| Construit în corpus | nu | |
| Înălţime frontală HfS | 200 mm | |
| Lăţime utilă BnS | 500 mm | |
| Adâncime utilă TnS | 500 mm | |
| Înălţimea utilă HnS | 175 mm | |
| Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile | G | |
| Lăţimea utilă în G | 20 | |
| Adâncimea utilă în G | 20 | |
| Suprafață utilă în G | 20×20 | |
| Lungime de tragere (extensie parțială/completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | Fără opritor de extragere | |
| Cu dispozitiv blocare | nu | |
| Cu bară de mâner | da | |
| Cu benzi de inscripţionare | da | |
| Extracte ghidate | da | |
| Șine sertar construcție | Extracție diferențială | |
| Cu încuietoare | nu | |
| Capacitate portantă distribuită max. | 75 kg | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip produs | sertar | |
| Greutate | 11 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 927800 200 | |
| EAN / GTIN | 4062406111847 | |
| Număr producător | 927800 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |