Zásuvka, 20×20G, Výška čela zásuvky: 200mm

Artiklové číslo: 927800 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fronten Schubladen
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1 mm
Celková šířka BgS 500 mm
Celková hloubka TgS 500 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela HfS 200 mm
Užitná šířka BnS 500 mm
Užitná hloubka TnS 500 mm
Užitná výška HnS 175 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 20
Užitná hloubka v G 20
Užitná plocha v G 20×20
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Výsuv zásuvek Bez blokování výsuvu
Se zajištěním ne
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Vysouvací mechanika
Se zámkem ne
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva Šedá; Černá
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 11 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927800 200
EAN / GTIN 4062406111847
Číslo výrobce 927800 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Všechny skříňky 24G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.