• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 927800 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fronten Schubladen
Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 1 mm
Breite gesamt BgS 500 mm
Tiefe gesamt TgS 500 mm
in Korpus eingebaut nein
Fronthöhe HfS 200 mm
Nutzbreite BnS 500 mm
Nutztiefe TnS 500 mm
Nutzhöhe HnS 175 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 20
Nutztiefe in G 20
Nutzfläche in G 20×20
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug ohne Auszugsperre
mit Verriegelung nein
mit Griffleiste ja
mit Beschriftungsstreifen ja
Geführte Auszüge ja
Schubladenschienen Bauart Differentialauszug
mit Schloss nein
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
Farbe grau; schwarz
Produktart Schublade
Gewicht 11 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927800 200
EAN / GTIN 4062406111847
Herstellernummer 927800 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Alle Gehäuse 24G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.