Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, 20×20G, wysokość korpusu: 600mm

Nr art.: 927730 600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość korpusu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Grubość materiału 1 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Wys. całkowita Hg 800 mm
Szerokość korpusu Br 600 mm
Głębokość korpusu Ti 650 mm
Wysokość korpusu Ho 600 mm
Z szufladami Nie; Nie
Z półkami Nie
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną Tak
Z drzwiami Nie
Szerokość płyty 600 mm
Głębokość płytki 650 mm
Jednostka specyficzna dla producenta G
Szerokość w G 20
Głębokość w G 20
Z podwyższoną krawędzią Tak
Wykonanie podwyższonej krawędzi 3-stronna
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Materiał koła/rolki Poliuretan (PU)
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 600 kg
Masa 30,5 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi Nie
Z blatem roboczym / pokrywą Tak
Mobilne Tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927730 600
EAN / GTIN 4062406111779
Numer producenta 927730 600
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa 24G, przejezdna, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwytami do pchania pokrytymi 2-komponentową powłoką Haptoprene®.
Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem.
Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej obudowy szuflad.
Obudowa może być wyposażona tylko w szuflady nr 927805!
Nie wsuwać pod stanowiska pracy z elektryczną regulacją wysokości nr 920012920026, 920301920317 oraz 923251923297.