24G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez 600 mm

Cikkszám: 927730 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 650 mm
Hasznos magasság 525 mm
Fiókok hasznos magassága 525 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Legurulásvédő peremmel igen
Fiókok száma 0
Kihúzható polclapok száma 0
Ajtók száma 0
Maximális teherbírás 600 kg
Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Ház felül nyitott nem
Nyommentes futófelület igen
Súly 30,5 kg
Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927730 600
EAN / GTIN 4062406111779

Leírás

Kivitel:

24G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Bordázott gumi takarólap, legurulásgátló perem és 2K-Haptoprene® tolófogantyú.
2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel.
Hengerzárral központilag zárható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A ház csak a 927805 sz. fiókokkal szerelhető fel!
Ne tolja a 920301920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok