Obudowa 16G z szufladami 800/7

Nr art.: 927300 800/7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 12×20
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Regulacja wysokości co 25 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 700 mm
szerokość użytkowa 350 mm
wysokość frontu szuflady 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 200 mm
szerokość użytkowa szuflad 300 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 12
głębokość użytkowa szuflad w G 20
wysokość użytkowa szuflad 700 mm
Liczba szuflad 7
Liczba szufladopółek 0
liczba drzwi 0
masa 71,4 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927300 800/7
EAN / GTIN 4062406108182

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne