{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035 | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Plotis | 600 mm | |
| Gylis | 300 mm | |
| Lentyna | briaunos; atlenkiamas kraštas | |
| Leistinoji apkrova | 100 kg | |
| Produkto rūšis | lentyna | |
| Svoris | 2,5 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 927140 700 | |
| EAN / GTIN | 4062406304621 | |
| Gamintojo numeris | 927140 700 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |