Zadnja stena/odlagalna polica enodelna, za dolžino plošče: 700mm

Št. art.: 927140 700
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

za dolžino plošče (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del celoten izdelek
Debelina materiala 1 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Material jeklena pločevina
Barva sive
Širina 600 mm
Nastavljiva globina nein
Globina 300 mm
Izvedba police zarobljen rob
Zarobljen rob zadaj zgoraj
Nosilnost 100 kg
Vrsta izdelka odlagalna polica
Masa 2,5 kg
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927140 700
EAN/GTIN 4062406304621
Številka proizvajalca 927140 700
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zadnja stena oziroma odlagalna polica iz zarobljene jeklene pločevine. Za namestitev med dva nožna dela. Pri uporabi za zadnjo steno nudi zasebnost in dodatno ojačitev. Podana nosilnost pri porazdeljenem bremenu se nanaša na uporabo kot odlagalna polica.

Primerno za:

Nožni deli art. 927000.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Da bi lahko celotno globino delovne mize uporabili kot odlagalno polico, je treba vgraditi dvodelno odlagalno polico. Pri vgradnji kot odlagalna polica brez zadnje stene je treba dodatno vgraditi kotne ojačitve art. 927122. Pri vgradnji kot zadnja stena kotne ojačitve niso potrebne.
Ni primerno za delovne mize Ready-to-go.

Warning:

Namen uporabe
  • Zadnja plošča ali odlagalna polica za pritrditev na podnožje delovne mize GridLine Vario.
  • Namestitev kot polica samo v kombinaciji s kotnimi ojačitvami št.
  • 971722.
  • Velikost 1000 za montažo kot zadnjo steno na kotno podporno nogo.
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Zadnja stena kot pregrada vidnega polja in za stabilizacijo delovne mize.
  • Namestite samo na delovno mizo z dvema deloma za noge.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.