{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Grafitowy szary | |
| Część opisana | Belag | |
| Szerokość | 2 000 mm | |
| Głębokość | 800 mm | |
| Grubość | 50 mm | |
| Doklejka | tak | |
| Wykonanie obrzeża | 2-stronnie | |
| Materiał obrzeża | ABS | |
| O właściwościach antystatycznych | nie | |
| Grubość obrzeża | 3 mm | |
| Okładzina | Eluplan | |
| Grubość okładziny | 2 mm | |
| Okładzina antystatyczna | tak | |
| Powierzchnia | Brak odporności na światło; Wysoka odporność na ścieranie; Średnio twarde | |
| Wersja | Klejenie krzyżowe | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Blat roboczy | |
| Materiał płyty | Eluplan |
| Numer artykułu | 926245 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406106607 | |
| Numer producenta | 926245 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |