Pracovní deska s tmavě šedým plastovým povlakem (Eluplan), Hloubka 800 mm, Délka desky: 2000mm

Artiklové číslo: 926245 2000
Cena za 1 ks (CZK 7322,50 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Grafitová šedá
Popsaná část Belag
Šířka 2 000 mm
Hloubka 800 mm
Tloušťka 50 mm
Nákližek ano
Nákližek provedení 2stranný
Nákližek materiál ABS
Antistatické ne
Pevnost nákližku 3 mm
Povrchová vrstva Eluplan
Tloušťka povrchové vrstvy 2 mm
Antistatická povrchová vrstva ano
Povrch Nestálé na světle; Středně tvrdý; Vysoce odolné proti odření
Provedení Křížové lepení
Barva šedá
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska Eluplan

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926245 2000
EAN / GTIN 4062406106607
Číslo výrobce 926245 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 800mm, tloušťka 50 mm: Vývrty na spodní straně desky musí být realizovány svépomocí.
Pracovní deska pro montážní, kontrolní a laboratorní pracoviště. Povrch se skládá z permanentně antistatického, středně tvrdého obkladu, odolného vůči opotřebení, v tloušťce 2 mm. Střední vrstva jádra ST a protitah zaručují pracovní desku bez zkroucení. Čelní strany jsou opatřeny světle šedým, 3 mm silným nákližkem z ABS. Eluplanové desky jsou enormně odolné proti olejům, tukům, slabým kyselinám, louhům. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu).

Poznámka:

Plastový potah Eluplan není odolný vůči světlu, změny barev následkem slunečního záření nebo světla nejsou důvodem k reklamaci.