Delovna plošča s temno sivo oblogo iz umetne mase (Eluplan) 2000 mm

Št. art.: 926245 2000
(254,38 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 2.000 mm
Globina 800 mm
Debelina 50 mm
Material delovne plošče ST-leseno jedro s prevleko iz umetne mase Eluplan
Obloga delovne plošče Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Debelina obloge 2 mm
Površina delovne plošče Antistatična prevleka, zelo odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Barva površine delovne plošče temno siva
Rob iz umetne mase ABS 3 mm
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926245 2000
EAN/GTIN 4062406106607

Opis

Izvedba:

Globina plošče 800 mm, debelina 50 mm: Izvrtine na spodnji strani plošče morate izdelati sami.
Delovna plošča za delovna mesta v montaži, certificiranju ali laboratorijih. Delovno površino predstavlja obloga debeline 2 mm ki je zelo odporna proti praskam in vročini. Osnova iz ST-lesenega jedra in sestavljanje v nasprotni smeri zagotavljata odpornost proti zvijanju. Čelne strani so oblepljene s svetlo sivim trakom iz umetne mase ABS, debeline 3 mm. Eluplan plošče so izredno odporne proti obrabi ter odporne proti olju, maščobi ter šibkim kislinam in lugom (kar pa vpliva na videz površine delovne plošče).

Opomba:

Obloga iz umetne mase Eluplan ni obstojna na svetlobi, spremembe zaradi vpliva sončne svetlobe ali luči niso primer za reklamacijo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor