Tablero de trabajo con recubrimiento de plástico gris oscuro (Eluplan), Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 926245 2000
Precio por 1 Unidad (290,06 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris grafita
Pieza descrita Belag
Anchura 2.000 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Perfil de encolar
Modelo perfil de encolar 2 lados
Material perfil de encolar ABS
Capacidad antiestática no
Grosor perfil de encolar 3 mm
Recubrimiento Eluplan
Grosor del recubrimiento 2 mm
Recubrimiento antiestático
Superficie Medio duro/a; No resistente a la luz; Resistente a la abrasión
Modelo Encolamiento con cruz
Color gris
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa Eluplan

Identificación y clasificación

Número de artículo 926245 2000
EAN / GTIN 4062406106607
Número del fabricante 926245 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.
Tablero de trabajo para puestos de trabajo de montaje, comprobación y laboratorio. La superficie se compone de un recubrimiento permanentemente antiestático, muy resistente a la abrasión, de dureza media, con un grosor de 2 mm. Una capa intermedia de núcleos de madera ST y un trefilado de contra tracción garantizan un tablero de trabajo antideformante. Los lados frontales llevan un perfil de encolar de ABS de 3 mm de grosor. Los tableros de Eluplan son altamente resistentes al aceite, la grasa, los ácidos y bases débiles. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).

Nota:

El recubrimiento de plástico Eluplan no es resistente a la luz; las modificaciones de color por radiación solar o luminosa no constituyen motivo de reclamación.