Ładowarka szybkiego działania ALG 80

Nr art.: 92604180020
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria GARANT GreenPlus

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92604180020
EAN / GTIN 4014586892047
Numer producenta 92604180020
Numer L L00010 3801
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Ładowarka szybkiego działania ALG 80
  • Krótki czas ładowania dzięki wysokiemu prądowi ładowania wynoszącemu 8 amperów oraz systemowi zarządzania ładowaniem sterowanemu programowo. Duży wyświetlacz LED z wskaźnikiem poziomu naładowania oraz złączem USB do mobilnego ładowania małych urządzeń elektrycznych, takich jak smartfon czy tablet. Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania (80% maksymalnej pojemności): 12 i 18 V / 3 Ah: 31 min., 12 i 18 V / 6 Ah: 38 min., 18 V / 5,2 Ah: 33 min.

Cecha szcz.:

  • Opakowanie 25 szt.