Zestaw akumulatorów

Nr art.: 92604175030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 6 Ah
Masa na akumulator 7 g
Seria GARANT GreenPlus
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Rodzaj produktu Akumulator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 92604175030
EAN / GTIN 4014586890593
Numer producenta 92604175030
Numer L L00010 3896
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Opis:

  • Zestaw akumulatorów
  • Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania oraz FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem. Można go stosować ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi FEIN 18 V

Cecha szcz.:

  • Napięcie 18 V
  • Pojemność 6 Ah
  • Opakowanie 12 szt.
  • Waga 0,7 kg