Rychlonabíječka ALG 80

Artiklové číslo: 92604180020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada GARANT GreenPlus

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92604180020
EAN / GTIN 4014586892047
Číslo výrobce 92604180020
L-číslo L00010 3801
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Rychlonabíječka ALG 80
  • Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému řízení nabíjení. Velký LED displej s indikátorem stavu nabití a USB konektorem pro mobilní nabíjení malých elektrických zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety. Pro všechny li-ion baterie FEIN. Doba nabíjení (80 % maximální kapacity): 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min, 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min, 18 V / 5,2 Ah: 33 min

Charakteristika:

  • PU 25 ks