Blat GARANT GreenPlus, grubość 50 mm z drewna bukowego klejonego ryglowo, Głębokość 750 mm, dł. blatu: 1500mm

Nr art.: 926041 1500
Cena za 1 sztuka (PLN 1122,77 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT GreenPlus
Szerokość 1 500 mm
Głębokość 750 mm
Grubość 50 mm
Okładzina bez
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Platformy prostokąt
Wersja Drewno lite klejone ryglowo
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Numer producenta 926041 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

Wskazówka:

Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.