Tloušťka pracovní desky GARANT GreenPlus 50 mm z lepeného bukového dřeva, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 926041 1500
Cena za 1 ks (CZK 5802,67 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
GARANT GreenPlus
Šířka
1 500 mm
Hloubka
750 mm
Tloušťka
50 mm
Povrchová vrstva
bez
Povrch
Naolejovaná bezezbytku
Tvar
pravoúhlá
Provedení
Masivní dřevo, klížené hranoly
Druh produktu
Pracovní deska
Materiál deska
buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Číslo výrobce 926041 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 3000 mm a hloubky 1000 mm dodáváme jako jeden kus.