Pracovná doska hrúbky 50 mm z lepeného bukového dreva 1500

Č. pol.: 926041 1500
(227,41 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 500 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska bukový masív s lepenými platnami
Obloženie Pracovná doska s bezfarebným lakom
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926041 1500
EAN/GTIN 4062406102296

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

Poznámka:

Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo