Tablero de trabajo GARANT GreenPlus 50 mm de grosor de bandas de haya encoladas, Profundidad 750 mm, Longitud de tablero: 1500mm

Número de artículo: 926041 1500
Precio por 1 unidad (252,37 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT GreenPlus
Anchura 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Espesor 50 mm
Recubrimiento sin
Superficie Con grasa sin residuos
Forma rectángulo
Modelo Madera maciza encolada con listones
Tipo de producto Tablero de trabajo
Material placa haya

Identificación y clasificación

Número de artículo 926041 1500
EAN / GTIN 4062406102296
Número del fabricante 926041 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 750 mm, grosor 50 mm: Con perforaciones en la parte inferior del tablero para la fijación de carcasas de cajones y pies soporte (componentes individuales Vario).

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.