{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | GARANT GreenPlus | |
| Szerokość | 1 500 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Grubość | 50 mm | |
| Z gumowymi nóżkami | nie | |
| Z podwyższoną krawędzią | nie | |
| Doklejka | tak | |
| Wykonanie obrzeża | 4-stronnie | |
| Powierzchnia | Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem; Wersja zeszlifowana | |
| Platformy | prostokąt | |
| Z imadłem | nie | |
| Wersja | Klejenie krzyżowe | |
| Rodzaj produktu | Blat roboczy | |
| Materiał płyty | bambus |
| Numer artykułu | 926001 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406215415 | |
| Numer producenta | 926001 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |