Blat narożny GARANT GreenPlus z drewna bukowego klejonego ryglowo, pasuje do blatów o głębokości: 750mm

Nr art.: 926322 750
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do blatów o głębokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT GreenPlus
Szerokość 1 000 mm
Głębokość 1 000 mm
Grubość 50 mm
Powierzchnia Powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Platformy Płyta narożna
Skos narożnikowy 45 stopni
Głębokość połączenia z prawej 750 mm
Wersja Drewno lite klejone ryglowo
Rodzaj produktu Blat roboczy
Materiał płyty listwy bukowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926322 750
EAN / GTIN 4062406107161
Numer producenta 926322 750
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rozmiar 1000 × 1000 × 50 mm ze skosem 45°, końcowy wymiar jest równy głębokości płyty 750 mm.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000927042, nr 927062927068.