Tloušťka pracovní desky GARANT GreenPlus 50 mm z křížem klíženého bambusu, Hloubka 750 mm, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 926001 1500
Cena za 1 ks (CZK 6523,56 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
416 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT GreenPlus
Šířka 1 500 mm
Hloubka 750 mm
Tloušťka 50 mm
S gumovými nohami ne
S odvalovací hranou ne
Nákližek ano
Nákližek provedení 4stranný
Povrch Broušeno; Naolejovaná bezezbytku
Tvar pravoúhlá
Se svěrákem ne
Provedení Křížové lepení
Druh produktu Pracovní deska
Materiál deska bambus.

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926001 1500
EAN / GTIN 4062406215415
Číslo výrobce 926001 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hloubka desky 750 mm, tloušťka 50 mm: S otvory na spodní straně desky pro upevnění skříní zásuvek a podnoží (jednotlivé součásti Vario).