Spectacles uvex polavision Polavision

Nr art.: 9231960
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
Seria polavision
Oznaczenie producenta uvex polavision
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Okulary nakładane nie
Współczynnik przepuszczalności 14 %
Oznaczenie ramki W 166 F CE
Kod producenta ramy W
Kolor Szare
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Oznaczenie szyb 5-3,1 W 1 F
Rodzaj filtra szybki 5
Stopień przyciemnienia szybki 3,1
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; Własności polaryzujące; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Praca na otwartej przestrzeni
Norma EN 166; EN 172
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9231960
EAN / GTIN 4031101556789
Numer producenta 9231960
Numer L 096527 POLAR
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The comfortable uvex polavision dual-lens goggles reliably protect the eye from overexertion, as the polavision® technology eliminates distracting reflections and glare from the sun’s rays and converts them into pleasant light. Especially in outdoor environments such as offshore or maritime areas, uvex polavision protects against reflections and irritation, for example on water surfaces.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • wygodne okulary ochronne z filtrem polaryzacyjnym
  • Kolory ram: czarny, biały
  • Szklana płytka do komputera w kolorze szarym 14%
  • Wersja z ochroną przeciwsłoneczną

Cechy zapewniające komfort

  • bez zaparowania szkieł
  • Przekształcanie jaskrawych odblasków i przeszkadzających refleksów w przyjemne światło

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 F CE – 5–3,1 W 1 F CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • Filtr polaryzacyjny chroniący przed odblaskami i niepożądanymi efektami (np. na powierzchni wody i materiałach o wysokim połysku)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex polavision
  • Rodzaj produktu: Okulary z kabłąkiem
  • cieniowanie szkieł: polavision
  • Właściwości przyciemnianych szyb: Ograniczenie niepożądanych odbić powierzchniowych / rozpoznawanie kolorów sygnałów
  • Przekładnia: 14 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)