Lunettes à branches uvex polavision polavision

Réf.: 9231960
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
Série polavision
Référence fabricant uvex polavision
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Surlunettes non
Coefficient de transmission 14 %
Identification de la monture W 166 F CE
Identification du fabricant monture W
Couleur gris
Normes de référence monture EN 166
Résistance mécanique / thermique monture F
Type de produit lunettes
Identification des verres 5-3,1 W 1 F
Type de filtre d’oculaire 5
Teinte oculaire 3,1
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire F
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres gris
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée; propriété polarisante
Domaine d’utilisation travaux en extérieur
Norme EN 166; EN 172
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 9231960
EAN / GTIN 4031101556789
Réf. fabricant 9231960
Article hors catalogue 096527 POLAR
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes confortables à deux verres uvex polavision protègent l’œil de manière fiable contre le surmenage, car les reflets et les réflexions gênants des rayons du soleil sont éliminés par la technologie polavision® et transformés en lumière agréable. En particulier dans les environnements extérieurs tels que les zones offshore ou maritimes, uvex polavision protège des reflets et des irritations, par exemple sur les surfaces d’eau.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • lunettes de protection confortables avec filtre polarisant
  • Couleurs des cadres: noir, blanc
  • Disque PC gris 14 %
  • Modèle avec protection solaire

Caractéristiques de confort

  • résistant aux rayures
  • Transformation des reflets éblouissants et gênants en une lumière agréable

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 172 (filtres solaires à usage professionnel)
  • Marquage: W 166 F CE – 5-3,1 W 1 F CE
  • une protection UV-400 fiable
  • Filtre polarisant pour protéger contre les reflets et les éblouissements (par exemple sur les surfaces aquatiques et les matériaux très brillants)

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex polavision
  • Type de produit: Lunettes
  • Teinte des verres: polavision
  • Caractéristiques Teinte des verres: Réduction des reflets de surface gênants/détection de la couleur du signal
  • Transmission: 14 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)