• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex polavision polavision

Artikel-Nr.: 9231960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie polavision
Herstellerbezeichnung uvex polavision
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Überbrille nein
Transmissionsgrad 14 %
Rahmenkennzeichnung W 166 F CE
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe grau
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F
Produktart Bügelbrille
Scheibenkennzeichnung 5-3,1 W 1 F
Scheibenfiltertyp 5
Tönungsstufe Scheibe 3,1
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe grau
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; kratzfest; polarisierend
Einsatzbereich Arbeiten im Freien
Norm EN 166; EN 172
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9231960
EAN / GTIN 4031101556789
Herstellernummer 9231960
L-Nummer 096527 POLAR
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die komfortable Zweischeibenbrille uvex polavision schützt das Auge zuverlässig vor Überanstrengung, da störende Spiegelungen und Reflektionen von Sonnenstrahlen durch die polavision®-Technologie eliminiert und in angenehmes Licht umgewandelt werden. Besonders in Outdoor-Umgebungen wie Offshore oder maritimen Bereichen schützt die uvex polavision vor Spiegelungen und Irritationen etwa auf Wasseroberflächen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
  • Rahmenfarben: schwarz, weiß
  • PC-Scheibe in grau 14%
  • Sonnenschutz-Ausführung

Komfortmerkmale

  • kratzfest
  • Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 172 (Sonnenschutzfilter für betrieblichen Gebrauch)
  • Kennzeichnung: W 166 F CE – 5-3,1 W 1 F CE
  • zuverlässiger UV-400-Schutz
  • Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z.B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex polavision
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Scheibentönung: polavision
  • Eigenschaften Scheibentönung: Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen/Signalfarberkennung
  • Transmission: 14%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb